Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS782DP - KVM-/Audio-/USB-Switch - USB - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop (CS782DP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2868620
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS782DP
EAN/GTIN:
     4719264643644
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Übersicht

Kurzinfo  ATEN CS782DP - KVM-/Audio-/USB-Switch - USB - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  CS782DP
Modell  CS782DP
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN CS782DP - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse - USB
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  2 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, Kunststoffgehäuse, Remote Port Selector, 4K-Auflösung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9.3 cm x 9.37 cm x 2.68 cm
Gewicht  120 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  3840 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale  Firmware aktualisierbar, HDCP-kompatibel, Kunststoffgehäuse, Remote Port Selector, 4K-Auflösung
Statusanzeiger  KVM
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  2 x USB 2.0 - Type B
2 x DisplayPort
2 x USB 2.0 - Type A
2 x Audio - mini-jack
1 x Audio - mini-jack
1 x Fernbedienung - mini-jack
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  4 Watt
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  2 x USB-Kabel - 1.8 m
2 x DisplayPort-Kabel - 1.8 m
2 x Audiokabel - 1.8 m
  
Maße und Gewicht  
Breite  9.3 cm
Tiefe  9.37 cm
Höhe  2.68 cm
Gewicht  120 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur  -20 °C
Max. Lagertemperatur  60 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
KVM
Ports:
2 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
3840 x 2160 @ 60 Hz
Statusanzeiger:
KVM
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
4 Watt
Breite:
9.3 cm
Tiefe:
9.37 cm
Höhe:
2.68 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm, aten, cs782dp, kvm/audio/usbswitch, kvmaudiousbswitch, audio, switch, kvm/audio/usb, lokaler, benutzer, desktop, kvmaudiousb, displayport, port, cs782dpat, 2port, kvmswitch, anschlüsse, 2portusbdisplayportkvmswitch, 4kuhdunterstützung, 2fach, anschlsse, 4kuhduntersttzung, unterstützung, fach
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 90,30*
€ 113,23*
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 122,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 97,52*
€ 123,22*
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 97,40*
€ 123,23*
Frei Haus
ab € 98,60*
€ 124,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,22*
€ 146,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,99*
€ 145,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,52*
€ 116,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,87*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.