Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
ATEN CS782DP KVM Switch 2-Port USB DisplayPort
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6806
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS782DP
EAN/GTIN:
     4719264643644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

ATENs 2-Port-USB-DisplayPort-KVM-Switch CS782DP verfügt über 4K-UHD-Videoauflösung und ermöglicht Nutzern den Zugriff auf zwei 4K-fähige Computer über eine einzige USB-Tastatur, USB-Maus und DisplayPort-Videokonsole.

Im Zuge des ständig wachsenden Bedarfs an höherer Videoqualität und der Entwicklung der DisplayPort-Technologie werden 4K-fähige Computer und Anzeigegeräte mittlerweile weitläufig in grafisch anspruchsvollen und kommerziellen Anwendungsbereichen eingesetzt.

Durch die Bereitstellung einer Auflösung bis 4K-UHD fügt sich ATENs CS782DP problemlos in diese fordernden Szenarien und technologischen Fortschritte ein.

  • Eine DisplayPort-Videokonsole steuert zwei USB-Computer
  • Vollständig DisplayPort 1.2-konform
  • Computerauswahl über Remote-Port-Wähler, Schnelltasten und USB-Maus*
  • Ausgezeichnete Videoqualität – bis 4K-UHD (3840 × 2160 bei 60 Hz)
  • Unterstützung mehrerer Plattformen – Windows, Mac, Sun, Linux
  • HDCP-konform
  • Unterstützt MST (Multi-Stream Transport)**, ermöglicht die Verwendung mehrerer Monitore über einen einzigen DisplayPort-Anschluss
  • Unterstützt Dual-Mode DisplayPort (DP++) zur direkten Ausgabe von Single-Link-HDMI- und/oder DVI-Signalen über einen extern mit Strom versorgten DisplayPort-zu-HDMI/DVI-DP++-Adapter
  • Kompatibel mit LCD-Breitbildmonitoren

* Ein Wechsel des Mausanschlusses wird nur im Mausemulationsmodus und durch USB-Mäuse mit 3 Tasten und einem Mausrad unterstützt.
** MST (Multi-Stream Transport) erfordert entweder Monitore, die DisplayPort 1.2-Daisy-Chaining unterstützen, oder den Einsatz eines extern mit Strom versorgten DisplayPort-MST-Hubs. Die PC-Quelle muss DisplayPort 1.2-konform sein. DP++ (Dual-Mode DP) erfordert den Einsatz eines extern mit Strom versorgten DP++-Adapters. Die Grafikquelle muss DP++-konform sein.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, VGA
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CS782DP 2-Port USB DisplayPort KVM Switch, 2x LIN6-04U...
Anzahl PCs:
2
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
2 x DP
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ A
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1 x DP
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
2x USB Typ A
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
nein
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Audio-Switching:
Lautsprecher
Audio getrennt von KVM schaltbar:
nein
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Hot-Plug-fähig:
nein
Max. Auflösung (nominell):
3840 x 2160 bei 60Hz
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Netzteil benötigt:
nein
Höhe:
2.65 cm
Breite:
9.3 cm
Tiefe:
9.37 cm
Gewicht:
0.12 kg
Verpackungshöhe:
180 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
0.688 kg
Bruttogewicht:
0,688
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.07
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm, automatic, kvmswitcher, KVMUmschalter, switches, DisplayPort, maustastaturswitch, DP, kvmswitchbox, automatisch, monitorswitch, ATEN, USB, Switcher, Switch, KVMSwitches, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 112,83*
€ 3,50*
ab € 97,94*
€ 122,29*
2 Tage
17
€ 4,50*
ab € 97,50*
€ 122,78*
Frei Haus
ab € 98,42*
€ 123,77*
3 Tage
42
€ 1,00*
ab € 102,34*
€ 128,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,83*
€ 134,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
CS62KM-AT
ab € 25,83*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 161,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.