Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991089460 Herst.-Nr.: HLL5000DG1 EAN/GTIN: 4977766753289 |
| |
|
| | |
| Brother HL-L5000D Laserdrucker monochrom Duplex A4 300 Blätter parallel USB 2.0 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Brother HL-L5000D - Drucker - s/w - Laser
- Druckertyp: Arbeitsplatzdrucker - Laser - s/w
- Services im Bundle: Brother PRINT AirBag for 200000 pages
- Gewicht: 10,7 kg
- Mediengrößenklasse: A4/Legal
- Max. Mediengröße: Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
- Minimale Mediengröße (Angepasst): 76.2 mm x 127 mm
- Max. Mediengröße (angepasst): 216 mm x 356 mm
- Druckgeschwindigkeit: Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) ¦ Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
- Max. Auflösung (S/W): 1200 x 1200 dpi
- Automatisches Duplexing: Ja
- Schnittstelle: Parallel, USB 2.0
- Prozessor: Cortex-A9 800 MHz
- RAM Installiert (Max.): 128 MB
- Druckersprache: PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
- Medientyp: Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
- Gesamte Medienkapazität: 300 Blätter
- Medienhandhabung: 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
- Stromversorgung: Wechselstrom 230 V
- Systemanforderungen: Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
- Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 37,3 cm x 38,8 cm x 25,5 cm
Brother HL–L5000D Laserdrucker monochrom Duplex A4 300 Blätter parallel USB 2.0 Produktbeschreibung: Brother HL–L5000D S/W– Laserdrucker Brother HL–L5000D – Drucker – monochrom – Duplex – Laser – A4/Legal – 1200 x 1200 dpi – bis zu 40 Seiten/Min. – Kapazität: 300 Blätter – parallel, USB 2.0 mit Brother PRINT AirBag for 7405–200000 pages PRINT AirBag für 200.000 Seiten im Wert von 305 Euro enthalten Brother bietet für den HL–L5000D den PRINT Airbag für 200.000 Seiten an. Sollte vor Erreichen der Druckleistung und vor dem Ende des 3–jährigen Garantiezeitraums ein Austausch von Verschleißteilen, bei denen die normale Garantie im Schadensfall nicht greift, erforderlich sein, übernimmt Brother die Kosten für die entsprechende Arbeitszeit und die notwendigen Verschleißteile. 3 Jahre Vor–Ort Garantie Als Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte haben wir uns für die 3–jährige Herstellergarantie entschieden. Ihnen als Anwender unserer Geräte bietet dies mehr Leistung sowie Sicherheit und schafft gleichzeitig eine solide Grundlage für eine problemlose Nutzung der Brother Produkte. Sollte es innerhalb dieser 3 Jahre nach Kauf eines Brother Produktes tatsächlich zu einem Garantiefall kommen, sorgt unser technischer Service sowie unsere bundesweiten Servicepartner (bestimmt auch in Ihrer Nähe) für eine schnelle Reparatur oder gar einen Austausch. Bis zu 3 Papierkassetten Der HL–L5000D bietet optional 250 Blatt und 520 Blatt Kassetten. Damit stehen maximal 3 Papierkassetten zur Verfügung. Dank geringer Stellfläche findet der Laserdrucker dabei auch Platz in beengten Verhältnissen. 40 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit Der Ausdruck der 1. Seite in weniger als 7,5 Sekunden und eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute sorgen dafür, dass Sie keine Deadline verpassen. LCD–Display Das hintergrundbeleuchtete LCD–Display erleichtert die Installation und Administration des Druckers erheblich. Umweltfreundlich: einfach klicken, dreifach schonend Der Brother HL–5000D ist mit dem {{BE}} ausgezeichnet und unterliegt daher dessen strengen Grenzwerten. Mit der L5000er Serie geht Brother noch einen Schritt weiter und lässt dem Anwender die Wahlfreiheit: Durch einen einfach Klick direkt im Treiber kann der Eco–Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden. Diese Reduktion der Geschwindigkeit schont die Umwelt und den Anwender dreifach: Feinstaub–Emission: Sie kann um bis zu 99 % gegenüber dem normalen Druckmodus reduziert werden. Durch den optionalen Einsatz eines Filters wird dieser minimale Wert sogar mindestens noch einmal halbiert. Stromverbrauch: Der Stromverbrauch im Druck sinkt um bis zu 255 Watt. Das schont die Umwelt und Ihren Geldbeutel zugleich. Lautstärke: Der Schalldruckpegel wird um bis zu 2 Dezibel reduziert und ermöglicht so ein entspannteres Arbeiten. Jetzt noch leiser drucken Die L5000er/L6000er Business–Monolaserserie ermöglicht Ihnen eine bessere Konzentration bei anspruchsvollen Aufgaben. Bei Aktivierung des Leisemodus wird der Schalldruckpegel um bis zu 4 Dezibel reduziert und ermöglicht so ein noch entspannteres Arbeiten. Gleichzeitig aktiviert sich der Eco–Modus, der zusätzlich eine Reduktion der Feinstaub–Emission und Leistungsaufnahme erreicht. Technische Details: Drucktechnologie Maximale Auflösung 1200 x 1200 DPI Maximale Auslastung 50000 Seiten pro Monat Druckersprachen (Standard) Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 Arbeitszyklus (empfohlen) 0 – 3500 Seiten pro Monat Druckgeschwindigkeit Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) 40 Seiten pro Minute Ausgabe der 1. Seite (schwarz, normal) 7,2 s Druckgeschwindigkeit Duplex (A4/US Letter) 20 Seiten pro Minute N–facher Druckzuschuss 2, 4, 9, 16, 25 Eingangskapazität Kapazität der Papiereingabe (Standard) 250 Blätter Universalzufuhr 50 Blätter Anzahl der Standard–Papierfächer 1 Art der Papierzuführung Kassette, Papierfach Ausgabeleistung Kapazität der Papierausgabe (Standard) 150 Blätter Papierbehandlung Maximale Papiergröße der ISO A–Serie A4 Medientypen der Standardpapierzuführung Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dünnes Papier ISO–A–Formate (A0...A9) A4,A5,A6 Medientypen der Multifunktionszuführung Bondpapier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier Nicht–ISO Druckmedienformate Vorstand, Folio, Legal, Brief Standard Kassette Mediengewicht 60 – 120 g/m² Max. Mediengewicht Universalzufuhr 60 – 200 g/m² Unterstütztes Mediengewicht für Duplex 60 – 120 Benutzerdefinierte Medienbreite 76,2 – 215,9 mm Benutzerdefinierte Medienlänge 127 – 355,6 mm Netzwerk Eingebauter Ethernet–Anschluss Nein Mobile Drucktechnologien Nicht unterstützt Anschlüsse und Schnittstellen Standard–Schnittstellen Parallel, USB 2.0 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 1 Speicher Design Energie Stromverbrauch (typisch) 640 W Stromverbrauch (Standby) 32 W Stromverbrauch (PowerSave) 390 W Stromverbrauch (aus) 0,04 W Geräuschemissionen Geräuschpegel Druckbetrieb 52 dB Geräuschpegel Silent Mode 50 dB Geräuschemission im Stand–by–Modus 34 dB Leistung Prozessorfamilie ARM Cortex Prozessor–Taktfrequenz 800 MHz Betriebsbedingungen Temperaturbereich in Betrieb 10 – 32 °C Temperaturbereich bei Lagerung 0 – 40 °C Luftfeuchtigkeit in Betrieb 20 – 80% Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) 35 – 85% Gewicht & Abmessungen Verpackungsinhalt |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,93* | € 233,90* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 231,90* | € 250,79* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 232,25* | € 251,10* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 256,67* | € 277,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,46* | € 279,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|