Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 920XL Original Tintenpatrone Hohe Ergiebigkeit 700 Seiten Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 920XL Original Tintenpatrone Hohe Ergiebigkeit 700 Seiten Gelb
HP 920XL Original Tintenpatrone Hohe Ergiebigkeit 700 Seiten Gelb
Artikel-Nr.:
     7405B-991081712
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     CD974AE
EAN/GTIN:
     0884420649410
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

HP 920XL Original Tintenpatrone Hohe Ergiebigkeit 700 Seiten Gelb

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HP 920XL - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Gelb Kapazität: 6 ml Patronenleistung: Hohe Ergiebigkeit Ergiebigkeit: Bis zu 700 Seiten Kompatibel mit: Officejet 6500 E709a, 6500 E709c, 6500 Wireless E709n, 6500 Wireless E709q, 6500A E710a, 6500A Plus E710n, 7500A Wide Format E910a, 7500A Wide Format E910c

HP 920XL Original Tintenpatrone Hohe Ergiebigkeit 700 Seiten Gelb

Produktbeschreibung:

Mit HP 920XL Tintenpatronen gelb und HP Officejet Tinten lassen sich Farbdokumente in Profiqualität günstiger als mit Lasergeräten drucken. Die spezielle Zusammensetzung der Original HP Tinten sorgt für schnell trocknende Dokumente insbesondere bei Papiertypen mit dem ColorLok–Logo.

Drucken Sie professionelle Farbdokumente um bis zu 40 % günstiger als mit Laserdruckern – mit HP Officejet Tinten[1]. Separate Tintenpatronen tragen zu einem kostengünstigeren Druck bei.



Eindrucksvolle Druckergebnisse. Die Zusammensetzung der Original HP Officejet Tinten sorgt für schnell trocknende Dokumente insbesondere bei Papiertypen mit dem ColorLok–Logo. Die HP Technologie macht das Auswechseln der Patronen zum Kinderspiel.



Tintenfüllstandsmeldungen erleichtern die Nachbestellung von Verbrauchsmaterial mit HP SureSupply. In einer Liste sind die mit Ihren Druckern kompatiblen Patronen aufgeführt, die Sie bei diversen Quellen online bestellen können[2].


Technische Details:

Merkmale
Typ
Original
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Gelb
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
BCP–Tintentropfenfarbe
Gelb
Kompatibilität
HP Officejet 6000/7000/6500/6500A
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Farbe
Ja
Druckmateral Lagerungsbeständigkeit
1,5 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 – 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Temperaturbereich in Betrieb
41 – 104 °F
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 80 %
Logistische Daten
Menge pro Palette
3360 Stück(e)
Anzahl Kartons pro Palette
56760 Stück(e)
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palettengewicht
200,3 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
24 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
50 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
107 x 24 x 115 mm
Medienanzahl pro Paket
20 Blätter
Größe (Imperial)
10,7 cm
Leergewicht
10 g
Tinten–/Tonermenge (metrisch)
6 ml
Behälter– oder Hauptkartonsgewicht
3,13 kg
Menge in Koffer oder Umkarton
60 Stück(e)
Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H)
21,8 x 8,86 x 4,57 mm
Paletten Größe (B x T x H)
1200 x 800 x 1072 mm
Kompatible Tintentypen
Dye–based
Tintentropfen
5.5 pl HDW, 1.3 pl LDW
Anzahl max. stapelbarer Paletten
2 Stück(e)
Druckkopfdüsen
336 HDW, 336 LDW
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
106,9 x 23,9 x 115,1 mm
Palettendimensionen (B x T x H)
1199,9 x 800,1 x 1071,9 mm
Palettengewicht (imperial)
200,3 kg
Verpackungsgewicht (imperial)
0,0454 kg
Gewicht (imperial)
0,0318 kg
Palettengröße (EU)
1200 x 800 x 1072 mm
Markierung "Ausschließlich Einzelhandel"
Nein


Kompatible Geräte:
HP:
OfficeJet 6000; OfficeJet 6000 Series; OfficeJet 6000 special Edition; OfficeJet 6000 Wireless; OfficeJet 6500; OfficeJet 6500 A; OfficeJet 6500 A Plus; OfficeJet 6500 Series; OfficeJet 6500 Wireless; OfficeJet 7000; OfficeJet 7000 special Edition; OfficeJet 7500 A; OfficeJet 7500 A Wireless
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
€ 4,15*
ab € 16,95*
€ 22,81*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 17,25*
€ 22,83*
€ 4,00*
ab € 17,19*
€ 22,84*
2 Tage
100
€ 4,50*
ab € 17,44*
€ 22,91*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 23,14*
€ 30,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,78*
€ 35,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
CD972AE
ab € 17,44*
Ähnlich
HP
CD973AE
ab € 17,37*
Ähnlich
HP
CD975AE
ab € 43,00*
Ähnlich
Ampertec
920
ab € 8,28*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 12,70*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 4,71*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 11,84*
Ähnlich
Ampertec
920XL
ab € 26,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.