Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und 2.0 Hub KVM-/Audio-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und 2.0 Hub KVM-/Audio-/USB-Switch
StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und 2.0 Hub KVM-/Audio-/USB-Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991075545
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DD2DUA
EAN/GTIN:
     0065030835695
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und 2.0 Hub KVM-/Audio-/USB-Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse Gerätetyp: KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse Untertyp: KVM Ports: 4 x KVM/Audio/USB Anz. KVM-Benutzer: 1 lokaler Benutzer Leistungsmerkmale: Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22 cm x 13 cm x 6 cm Gewicht: 1,2 kg Farbe: Schwarz Entwickelt für: P/N: IM12D1500P, SV431RACK, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, USBDVI4N1A10, USBDVI4N1A6

StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und 2.0 Hub KVM–/Audio–/USB–Switch

Produktbeschreibung:

Mit dem 4–Port Dual DVI USB KVM–Switch SV431DD2DUA können bis zu vier PCs mit jeweils zwei DVI Videoausgängen zwei Monitore, ein Mikrofon und einen Satz Lautsprecher, eine Tastatur und Maus sowie zwei weitere USB–Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

Der Dual View KVM–Switch ist die ideale Lösung für Grafik– oder CAD/CAM–Designer sowie Bildungs– und Finanzinstitutionen und ermöglicht, auf Knopfdruck sofort zwischen zwei PCs mit DVI–Display hin und her zu schalten. Die professionelle Qualität der Videoanzeige bleibt dabei auf beiden Monitoren erhalten. Der Dual–DVI–Switch verfügt auch einen eingebauten USB–Hub, an den USB 2.0–Peripheriegeräte, z. B. USB–Sticks, externe Festplatten oder Webcams, angeschlossen und von beiden PCs gemeinsam verwendet werden können. So sparen Sie die Kosten für einen zweiten Satz dieser Peripheriegeräte.

Bitte beachten Sie: Auch wenn sowohl DVI–I (Analogmodus) und DVI–D (Digitalmodus) vom KVM–Switch unterstützt werden, sollten für eine ordnungsgemäße Funktion beide angeschlossenen PCs denselben Typ des Ausgangssignals verwenden. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit DVI–D–Kabel für alle Verbindungen zwischen PC, KVM und Konsole zu verwenden. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support, wenn Sie Hilfe bei der Identifikation Ihrer Quellgeräte benötigen.

Mit 3–jähriger StarTech.com–Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Rackmontage Ihres KVM–Switches
Wenn Sie diesen KVM–Switch in Ihrem Server–Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U–Rackmontage–Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage–KVM wandelt.

Der StarTech.com–Vorteil
– Dank des eingebauten USB 2.0–Hubs und der Mic/Audio–Anschlüsse haben Benutzer die volle Kontrolle über zwei Multimedia–Computer und können USB–Peripheriegeräte gemeinsam nutzen und so die Kosten für Zweitgeräte sparen
– Profitieren Sie von allen Vorteilen einer Dual–Head–Videokarte, indem Sie bis zu vier Rechner auf zwei hochauflösende DVI–Monitore schalten.
– Da keine Software– oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM–Lösung betriebssystemunabhängig.

Technische Details:

Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1536 Pixel
Verkettung
Nein
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus–Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI–I
Konsolenanschluss
3.5mm headphone, 3.5mm mic, DVI–I, USB A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB–Stecker
USB Typ–A
Audio–Anschlüsse
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
DC–Anschluss
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Nein
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED–Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Leistung
AC Eingangsspannung
100–240 V
Eingangsstrom
0,8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1,5 A
Stromstecker–Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
AU,EU,UK,US
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1,25 kg
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC–Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
1,88 kg
Sonstige Funktionen
IP–Steuerung
Nein

Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 316,20*
€ 357,44*
Frei Haus
ab € 317,77*
€ 357,45*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 326,55*
€ 366,88*
Frei Haus
ab € 429,04*
€ 493,32*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,88*
€ 436,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,77*
€ 435,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,78*
€ 416,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,55*
€ 388,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV231DD2DUA
ab € 197,02*
Zubehör
StarTech.com
SV231DDVDUA
ab € 161,59*
Zubehör
StarTech.com
SV431DD2DUA
ab € 285,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.