Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub
StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub
Artikel-Nr.:
     CIDE3-3849598
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DD2DUA
EAN/GTIN:
     666669825035
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Mit dem 4-Port Dual DVI USB KVM-Switch SV431DD2DUA können bis zu vier PCs mit jeweils zwei DVI Videoausgängen zwei Monitore, ein Mikrofon und einen Satz Lautsprecher, eine Tastatur und Maus sowie zwei weitere USB-Peripheriegeräte gemeinsam verwenden.

Der Dual View KVM-Switch ist die ideale Lösung für Grafik- oder CAD/CAM-Designer sowie Bildungs- und Finanzinstitutionen und ermöglicht, auf Knopfdruck sofort zwischen zwei PCs mit DVI-Display hin und her zu schalten. Die professionelle Qualität der Videoanzeige bleibt dabei auf beiden Monitoren erhalten. Der Dual-DVI-Switch verfügt auch einen eingebauten USB-Hub, an den USB 2.0-Peripheriegeräte, z. B. USB-Sticks, externe Festplatten oder Webcams, angeschlossen und von beiden PCs gemeinsam verwendet werden können. So sparen Sie die Kosten für einen zweiten Satz dieser Peripheriegeräte.

Bitte beachten Sie: Auch wenn sowohl DVI-I (Analogmodus) und DVI-D (Digitalmodus) vom KVM-Switch unterstützt werden, sollten für eine ordnungsgemäße Funktion beide angeschlossenen PCs denselben Typ des Ausgangssignals verwenden. Es wird empfohlen, nach Möglichkeit DVI-D-Kabel für alle Verbindungen zwischen PC, KVM und Konsole zu verwenden. Bitte wenden Sie sich an den technischen Support, wenn Sie Hilfe bei der Identifikation Ihrer Quellgeräte benötigen.

Mit 3-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Rackmontage Ihres KVM-Switches
Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Der StarTech.com-Vorteil
- Dank des eingebauten USB 2.0-Hubs und der Mic/Audio-Anschlüsse haben Benutzer die volle Kontrolle über zwei Multimedia-Computer und können USB-Peripheriegeräte gemeinsam nutzen und so die Kosten für Zweitgeräte sparen
- Profitieren Sie von allen Vorteilen einer Dual-Head-Videokarte, indem Sie bis zu vier Rechner auf zwei hochauflösende DVI-Monitore schalten.
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
295 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
86 mm
Paketgewicht
1880 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
1253 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, UL
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Kompatible Steckertypen
AU, EU, UK, US
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
1920 x 1200 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
2048 x 1536 Pixel
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
4
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DVI-I
Konsolenanschluss
3,5 mm Kopfhörer, 3.5mm mic, DVI-I, USB A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB-Stecker
USB Typ-A
Audio-Anschlüsse
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,36*
€ 380,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,99*
€ 378,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,30*
€ 368,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,85*
€ 365,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,59*
€ 337,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
USBDVI4N1A6
ab € 13,44*
Zubehör
StarTech.com
SV231DD2DUA
ab € 196,96*
Zubehör
StarTech.com
SV431DDVDUA
ab € 266,90*
Zubehör
StarTech.com
DVIIDMM6
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.