Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch - Umschalter mit Audio und USB2.0 Hub - KVM-/Audio-/USB-Switch - USB - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop (SV431DD2DUA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1891081
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV431DD2DUA
EAN/GTIN:
     0065030835695
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub - KVM-/Audio-/USB-Switch - USB - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  SV431DD2DUA
EAN/UPC  0065030835695

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 4 Port Dual DVI USB KVM Switch/ Umschalter mit Audio und USB 2.0 Hub - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse - Desktop
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse - USB
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  4 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale  Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 cm x 13 cm x 6 cm
Gewicht  1.2 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Art  Desktop
Untertyp  KVM
Ports  4 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer  1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle  USB
Max Auflösung  2048 x 1536
Leistungsmerkmale  Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  8 x DVI-I
4 x Tastatur (USB) / Maus (USB) - Type B
4 x Mikrofon - mini-jack
4 x Lautsprecher - mini-jack
2 x DVI-I
1 x Mikrofon - mini-jack
1 x Lautsprecher - mini-jack
2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) - Type A
2 x USB 2.0 - Type A
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Verschiedenes  
Farbe  Schwarz
Produktzertifizierungen  FCC, RoHS
  
Maße und Gewicht  
Breite  22 cm
Tiefe  13 cm
Höhe  6 cm
Gewicht  1.2 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Art:
Desktop
Untertyp:
KVM
Ports:
4 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
2048 x 1536
Leistungsmerkmale:
Integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Farbe:
Schwarz
Produktzertifizierungen:
FCC, RoHS
Breite:
22 cm
Tiefe:
13 cm
Höhe:
6 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Weitere Suchbegriffe: kvm 4 port startech, kvm, startech kvm, dual, startech, port, switch, sv431dd2dua, switch/, umschalter, audio, kvm/audio/usbswitch, kvmaudiousbswitch, startech.com, zwei, startechcom, kvm/audio/usb, lokaler, benutzer, desktop, p/n:, im12d1500p, sv431rack, sva12m2neua, sva12m5na, usbdvi4n1a10, usbdvi4n1a6, 1500, kvmaudiousb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 316,20*
€ 357,44*
Frei Haus
ab € 317,77*
€ 357,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 326,55*
€ 366,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,99*
€ 423,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,68*
€ 405,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,20*
€ 376,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
SV231DD2DUA
ab € 197,02*
Zubehör
StarTech.com
SV231DDVDUA
ab € 161,59*
Zubehör
StarTech.com
SV431DD2DUA
ab € 285,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.