Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB VGA Cable KVM Switch Powered with Remote KVM-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 2 Port USB VGA Cable KVM Switch Powered with Remote KVM-Switch
StarTech.com 2 Port USB VGA Cable KVM Switch Powered with Remote KVM-Switch
Artikel-Nr.:
     7405B-991075538
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV211USB
EAN/GTIN:
     0065030858625
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

StarTech.com 2 Port USB VGA Cable KVM Switch Powered with Remote KVM-Switch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung - KVM-Switch - 2 Anschlüsse Gerätetyp: KVM-Switch - 2 Anschlüsse Untertyp: KVM Ports: 2 x KVM port(s) Anz. KVM-Benutzer: 1 lokaler Benutzer Leistungsmerkmale: Stromversorgung über USB Produktzertifizierungen: USB 1.1, USB 2.0 Gewicht: 385 g Farbe: Schwarz Systemanforderungen: Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019

StarTech.com 2 Port USB VGA Cable KVM Switch Powered with Remote KVM–Switch

Produktbeschreibung:

Steuern Sie zwei VGA– und USB–fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Peripheriegeräten

Mit dem 2–Port–VGA–Kabel–KVM–Switch SV211USB können Sie zwei VGA–, USB–fähige PCs mit einem einzigen Monitor, einer Tastatur und einer Maus steuern.

Dieser VGA USB–KVM–Switch ist kompakt und verfügt über integrierte KVM–Kabel, die direkt an Ihre Systeme angeschlossen werden können, damit Sie Ihren Schreibtisch gestalten können ohne wertvollen Arbeitsplatz zu verlieren. Zudem ist der KVM USB–betrieben, sodass kein externes Netzteil und keine Steckdose benötigt werden.

Dieser VGA–KVM–Switch bietet Unterstützung für Auflösungen von bis zu 2048x1536, sodass ein hochauflösendes VGA–Display betrieben werden kann. Für einen einfachen Wechsel zwischen angeschlossenen Systemen verfügt der KVM über eine praktische Drucktastenfernbedienung an einem 1,5 m langen Kabel ebenso wie Unterstützung für Tastaturkürzel und PC– oder Mac–kompatible Wechselsoftware.

Wird mit einer 2–jährigen StarTech.com–Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

– Vermeiden Sie Kabelprobleme durch integrierte KVM– und Remote Switch–Kabel
– Sparen Sie Schreibtischplatz dank kompaktem Design
– Wechseln Sie ganz einfach zwischen Systemen mit dem mitgelieferten Remote–Switch

Technische Details:

Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
2048 x 1536 Pixel
Hot–Plug–Unterstützung
Ja
Verkettung
Nein
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus–Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A,VGA (D–Sub)
Anzahl der USB–Anschlüsse an der Konsole
2
Audio–Anschlüsse
Nein
Design
Rack–Einbau
Nein
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
0,85 m
LED–Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–20 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
380 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 2000,Windows 2000 Professional,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows Vista x64,Windows XP,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2003,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2016,Windows Server 2019
Leistung
USB
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
435 g
Sonstige Funktionen
Audio–Unterstützung
Ja
IP–Steuerung
Nein

Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, startech.com 2 port kvm, kvm kabel, startech kvm kabel, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,50*
ab € 40,11*
€ 54,15*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,46*
€ 58,21*
Frei Haus
ab € 45,82*
€ 61,85*
Lager 7405
7
€ 1,00*
ab € 49,82*
€ 65,65*
9 Tage
14
€ 5,00*
ab € 54,51*
€ 71,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.