Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung
StarTech.com 2 Port VGA USB KVM Switch Kabel - VGA KVM Umschalter USB Powered mit Fernumschaltung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-24862940
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV211USB
EAN/GTIN:
     5054242255051
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Steuern Sie zwei VGA- und USB-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Peripheriegeräten

Mit dem 2-Port-VGA-Kabel-KVM-Switch SV211USB können Sie zwei VGA-, USB-fähige PCs mit einem einzigen Monitor, einer Tastatur und einer Maus steuern.

Dieser VGA USB-KVM-Switch ist kompakt und verfügt über integrierte KVM-Kabel, die direkt an Ihre Systeme angeschlossen werden können, damit Sie Ihren Schreibtisch gestalten können ohne wertvollen Arbeitsplatz zu verlieren. Zudem ist der KVM USB-betrieben, sodass kein externes Netzteil und keine Steckdose benötigt werden.

Dieser VGA-KVM-Switch bietet Unterstützung für Auflösungen von bis zu 2048x1536, sodass ein hochauflösendes VGA-Display betrieben werden kann. Für einen einfachen Wechsel zwischen angeschlossenen Systemen verfügt der KVM über eine praktische Drucktastenfernbedienung an einem 1,5 m langen Kabel ebenso wie Unterstützung für Tastaturkürzel und PC- oder Mac-kompatible Wechselsoftware.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Vermeiden Sie Kabelprobleme durch integrierte KVM- und Remote Switch-Kabel
- Sparen Sie Schreibtischplatz dank kompaktem Design
- Wechseln Sie ganz einfach zwischen Systemen mit dem mitgelieferten Remote-Switch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
63 mm
Paketgewicht
435 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
380 g
Sonstige Funktionen
Audio-Unterstützung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabellänge
0.85 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE, FCC
Energie
USB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
2048 x 1536 Pixel
Auflösung (maximal, digital)
2048 x 1536 Pixel
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.