Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Etikettenband Rolle - (1,2 cm x 8 m) Schwarz auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Etikettenband Rolle - (1,2 cm x 8 m) Schwarz auf Weiß
Brother Etikettenband Rolle - (1,2 cm x 8 m) Schwarz auf Weiß
Artikel-Nr.:
     7405B-991027940
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MK231BZ
EAN/GTIN:
     4977766624954
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette

Brother Etikettenband Rolle - (1,2 cm x 8 m) Schwarz auf Weiß

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother M-K231BZ - Etikettenband - 1 Kassette(n) - Rolle (1,2 cm x 8 m) Produkttyp: Etikettenband Mediengröße: Rolle (1,2 cm x 8 m) Drucktechnologie: Direkt thermisch Medienfarbe: Schwarz auf Weiß Enthaltene Menge: 1 Kassette(n) Kompatibel mit: P-Touch PT-55, PT-55P, PT-65, PT-65LB, PT-65SB, PT-65SCCP, PT-65VP, PT-75, PT-80, PT-85, PT-90, PT-BB4, PT-M95

Brother Etikettenband Rolle – (1,2 cm x 8 m) Schwarz auf Weiß

Produktbeschreibung:

Mit dem M–K231BZ Schriftband können Sie hochwertige
Etiketten erstellen,
die zu Hause vielseitig einsetzbar sind. Das Schriftband
in der kleinen,
kompakten Kassette ist in verschiedenen Farben
und Breiten erhältlich.
Der Text wird mithilfe von Thermodrucktechnik
(ohne Tinte) auf das Band gedruckt.
Das M–K231BZ
Schriftband mit schwarzer Schrift auf weißem Hintergrund
ist mit P–touch Beschriftungsgeräten mit dem M–Logo kompatibel,
das auf der Verpackung der Kassette zu sehen ist.
Es ist ein großartiges Organisationswerkzeug,
mit dem Ordner,
Steckdosen, Behälter und vieles mehr beschriftet
werden können.
Das vielseitige M–K231BZ Schriftband
wurde den strengen Tests von Brother unterzogen,
damit Sie bei jedem Druck hochwertige Etiketten erhalten,
die klar und perfekt lesbar sind.

Technische Details:

Allgemein
Abmessungen (B x T x H)/Gewicht
28 g
Transportbreite
8,5 cm
Transporttiefe
2 cm
Transporthöhe
16 cm
Transportgewicht
36 g
Media
Medientyp
Etikettenband
Mediengrößen
Rolle (1,2 cm x 8 m)
Drucktechnologie
Direkt thermisch
Medienfarbe
Schwarz auf Weiß
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother P–Touch PT–55, PT–55P, PT–65, PT–65LB, PT–65SB, PT–65SCCP, PT–65VP, PT–75, PT–80, PT–85, PT–90, PT–BB4, PT–M95


Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch 110; P-Touch 55; P-Touch 60; P-Touch 65; P-Touch 75; P-Touch 80; P-Touch 85; P-Touch 90; P-Touch BB 4; P-Touch M 95
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 2,90*
ab € 5,83*
€ 7,80*
1
€ 4,50*
ab € 5,85*
€ 7,81*
1
€ 5,95*
ab € 5,86*
€ 7,81*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 5,96*
€ 7,94*
Lager 7405
99
1
€ 1,00*
ab € 11,90*
€ 15,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
MK221BZ
ab € 5,19*
Ähnlich
Brother
MK221SBZ
ab € 3,27*
Ähnlich
Brother
MK222BZ
ab € 5,33*
Ähnlich
Brother
MK223BZ
ab € 5,33*
Ähnlich
Brother
MK231SBZ
ab € 3,62*
Ähnlich
Brother
MK232BZ
ab € 5,87*
Ähnlich
Brother
MK233BZ
ab € 5,85*
Ähnlich
Brother
MK521BZ
ab € 5,18*
Ähnlich
Brother
MK531BZ
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.