Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Original Tintenpatrone 2.400 Seiten Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Original Tintenpatrone 2.400 Seiten Schwarz
Brother Original Tintenpatrone 2.400 Seiten Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991011106
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1280XLBK
EAN/GTIN:
     4977766694049
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Brother Original Tintenpatrone 2.400 Seiten Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother LC1280XLBK - Schwarz - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 2400 Seiten ISO/IEC 24711 Kompatibel mit: Brother MFC-J5910DW, MFC-J6510DW, MFC-J6710DW, MFC-J6910DW

Brother Original Tintenpatrone 2.400 Seiten Schwarz

Produktbeschreibung:

PTS
Diese Auszeichnung der Papiertechnischen Stiftung (PTS) bescheinigt unseren Tintenpatronen die für viele Anwendungszwecke (z.B. Erstellung notarieller Urkunden) gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenechtheit.
100 Jahre Lichtechtheit
Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP–71 – das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.
4 separate Patronen
Alle Brother Tinten–Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
{{BE}}
Getestete und nach RAL–UZ 171 zertifizierte Geräte zeichnen sich bei Verwendung von Brother Tintenpatronen durch ihren energieeffizienten und emissionsarmen Betrieb aus.

Technische Details:

Merkmale
Typ
Original
Black ink type
Tinte auf Pigmentbasis
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Markenkompatibilität
Brother
Kompatibilität
MFC–J5910DW, MFC–J6510DW, MFC–J6710DW, MFC–J6910DW
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
144 g
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
85 x 40 x 120 mm
Maximale Auslastung
2400 Seiten pro Monat


Kompatible Geräte:
Brother:
MFC-J 5910 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,15*
ab € 23,84*
€ 30,27*
1 Tag
4
1
€ 2,90*
ab € 24,18*
€ 30,39*
2 Tage
50
1
€ 4,50*
ab € 24,26*
€ 30,60*
3 Tage
9
1
€ 5,95*
ab € 24,53*
€ 30,80*
Lager 7405
1
1
€ 1,00*
ab € 32,87*
€ 41,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
LC1280XLC
ab € 14,66*
Ähnlich
Brother
LC1280XLM
ab € 14,54*
Ähnlich
Brother
LC1280XLY
ab € 14,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.