Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LC-1280C Herst.-Nr.: LC1280XLC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Erhältlich in weiteren Farben und Variationen:
Brother LC-1280XL-Y –Gelb Brother LC-1280XL-M – Magenta Brother LC-1280XL-BK – Schwarz Brother LC-1280XL Value Pack Brother LC-1280XL Rainbow Pack
Mit der LC-1280XL-C Tintenpatrone in Cyan müssen Sie in punkto Qualität keine Kompromisse eingehen. Die LC-1280XL-C Original Ersatzpatrone wurde für Ihren Drucker entwickelt und liefert zuverlässig hervorragende Druckergebnisse. Die hohe Druckqualität der LC-1280XL-C basiert auf dem Design der speziellen Druckköpfe, die ein glatteres und feineres Druckbild gewährleisten. Da es sich bei den Original Brother XL-Tintenpatronen nicht um eine Kombipatrone, sondern um eine Einzelpatrone handelt, müssen Sie immer nur die ersetzen, die tatsächlich leer ist. In Kombination mit dieser separaten Tintenpatrone je Farbe und dem separatem permanenten Brother Druckkopf können Sie Druckkosten einsparen. Mit der Entscheidung für eine Original LC-1280XL-C Tintenpatrone stellen Sie sicher, dass Ihr Brother Gerät optimal funktioniert und weiterhin durch die 3 Jahre Garantie geschützt ist. Leere Original Brother XL-Tintenpatronen recyclen wir für Sie kostenlos. Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Brother | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | MFC-J5910DW MFC-J6510DW MFC-J6710DW MFC-J6910DW | Seitenergebnis Farbtinte: | 1200 Seiten |
Kompatible Geräte: | | Brother: | MFC-J 5910 DW; MFC-J 6510 DW; MFC-J 6710 DW; MFC-J 6910 DW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, brother druckerpatronen, brother druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,15* | ab € 14,62* | € 19,33* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 8,00* | ab € 14,91* | € 19,44* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 14,95* | € 19,62* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,11* | € 19,70* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 15,11* | € 19,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 14,62* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|