Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Original Tintenpatrone 300 Seiten Schwarz Gelb Cyan Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Original Tintenpatrone 300 Seiten Schwarz Gelb Cyan Magenta
Brother Original Tintenpatrone 300 Seiten Schwarz Gelb Cyan Magenta
Artikel-Nr.:
     7405B-991011094
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1220VALBPDR
EAN/GTIN:
     5014047562945
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Brother Original Tintenpatrone 300 Seiten Schwarz Gelb Cyan Magenta

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother LC1220VALBPDR - Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta - original - Tintenpatrone Produkttyp: Tintenpatrone Drucktechnologie: Tintenstrahl Druckfarbe: Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta Ergiebigkeit: Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711 Packungstyp: Blisterverpackung Kompatibel mit: Brother DCP-J525W, DCP-J725DW, DCP-J925DW, MFC-J430W, MFC-J625DW, MFC-J825DW; MyMio MFC-J825N

Brother Original Tintenpatrone 300 Seiten Schwarz Gelb Cyan Magenta

Produktbeschreibung:

PTS
Diese Auszeichnung der Papiertechnischen
Stiftung (PTS) bescheinigt unseren Tintenpatronen
die für viele Anwendungszwecke (z.B.
Erstellung notarieller Urkunden) gesetzlich vorgeschriebene
Dokumentenechtheit.
100 Jahre Lichtechtheit
Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum
Ausdrucken von Dokumenten geeignet,
die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen.
Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers
Brother BP–71 – das optimal auf die Zusammensetzung
der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt
ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum
von 100 Jahren Lichtechtheit.
4 separate
Patronen
Alle Brother Tinten–Multifunktionsgeräte
haben für jede Farbe separate Tintenpatronen.
Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch
tatsächlich verbraucht wurde.
Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.
{{BE}}
Getestete und nach RAL–UZ
171 zertifizierte Geräte zeichnen sich bei Verwendung
von Brother Tintenpatronen durch ihren energieeffizienten
und emissionsarmen Betrieb aus.

Technische Details:

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Schwarz, Gelb, Cyan, Magenta
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 300 Seiten ISO/IEC 24711
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Brother DCP–J525W, DCP–J725DW, DCP–J925DW, MFC–J430W, MFC–J625DW, MFC–J825DW ¦ Brother MyMio MFC–J825N


Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 625 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 34,27*
€ 45,31*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 34,56*
€ 45,32*
€ 5,95*
ab € 34,74*
€ 45,56*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 34,51*
€ 45,57*
Lager 7405
8
€ 1,00*
ab € 43,91*
€ 56,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
LC1100VB1PDR
ab € 47,77*
Sonstiges
Brother
LC1100RBWBPDR
ab € 22,35*
Sonstiges
Brother
LC1100BKBP2DR
ab € 28,01*
Sonstiges
Brother
LC1100VALBPDR
ab € 34,50*
Sonstiges
Brother
LC1100HYRBWBPDR
ab € 24,65*
Sonstiges
Brother
LC1100HYVALBPDR
ab € 39,08*
Sonstiges
Brother
LC1100HYBKBP2DR
ab € 36,14*
Sonstiges
Brother
LC1220RBWBPDR
ab € 22,56*
Sonstiges
Brother
LC1220BKBP2DR
ab € 24,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.