Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-1220BK Twin-Pack schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-1220BK Twin-Pack schwarz Bild1
LC-1220BK Twin-Pack schwarz Bild1
Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1114-LC1220BKBP2DR
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC1220BKBP2DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
für je 300 Seiten A4 nach ISO 24711

dokumentenecht, umweltfreundlich, original

PTS

Diese Auszeichnung der Papiertechnischen Stiftung (PTS) bescheinigt unseren Tintenpatronen die für viele Anwendungszwecke (z.B. Erstellung notarieller Urkunden) gesetzlich vorgeschriebene Dokumentenechtheit.

100 Jahre Lichtechtheit

Brother Tintenpatronen sind besonders gut zum Ausdrucken von Dokumenten geeignet, die über einen längeren Zeitraum archiviert werden sollen. Bei gleichzeitiger Verwendung des Druckpapiers Brother BP-71 - das optimal auf die Zusammensetzung der in der Druckerpatrone enthaltenen Tinte abgestimmt ist – garantieren wir sogar über einen Zeitraum von 100 Jahren Lichtechtheit.

4 separate Patronen

Alle Brother Tinten-Multifunktionsgeräte haben für jede Farbe separate Tintenpatronen. Es muss nur die Patrone ersetzt werden, die auch tatsächlich verbraucht wurde. Somit schonen Sie die Umwelt und Ihren Geldbeutel.

Blauer Engel

Brother Tintenpatronen haben zusammen mit dem getesteten Gerät die Blauer Engel Zertifizierung nach RAL-ZU 122 erworben und sind somit als besonders umwelt- und ressourcenschonend anzusehen.

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-J 525 W; DCP-J 725 DW; DCP-J 925 DW; MFC-J 430 Series; MFC-J 430 W; MFC-J 625 DW; MFC-J 825 DW; MFC-J 835 DW
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
LC1100RBWBPDR
ab € 22,35*
Sonstiges
Brother
LC1100BKBP2DR
ab € 28,13*
Sonstiges
Brother
LC1100VALBPDR
ab € 34,51*
Sonstiges
Brother
LC1100HYRBWBPDR
ab € 24,62*
Sonstiges
Brother
LC1100HYVALBPDR
ab € 39,36*
Sonstiges
Brother
LC1100HYBKBP2DR
ab € 36,40*
Sonstiges
Brother
LC1220RBWBPDR
ab € 22,41*
Sonstiges
Brother
LC1220VALBPDR
ab € 34,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.