Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K506L Schwarz Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung CLT-K506L Schwarz Original
Samsung CLT-K506L Schwarz Original
Artikel-Nr.:
     7405B-991009270
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K506L/ELS
EAN/GTIN:
     8806085031890
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Samsung CLT-K506L Schwarz Original

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung : Samsung CLT-K506L - Schwarz - Original - Tonerpatrone Produkttyp : Tonerpatrone Drucktechnologie : Laser Druckfarbe : Schwarz Kapazität : Bis zu 6000 Seiten Kompatibel mit : CLP-680DW, 680ND; CLX-6260FD, 6260FR, 6260FW, 6260ND

Samsung CLT–K506L Schwarz Original

Produktbeschreibung:

Original zahlt sich aus
Der Anschaffungspreis für nicht originale Toner liegt häufig unter dem, der für Original Verbrauchsmaterial gezahlt werden muss. Allerdings sind viele nicht originale Toner aufgrund unterschiedlichster versteckter Kosten oftmals teuer. Denn nicht originale Toner sind in der Regel weniger ergiebig, fallen häufiger aus und verursachen Mehrkosten durch Neuausdrucke im Falle schlechter Druckqualität. Setzen Sie daher auf das Original, es zahlt sich aus!

Original ist umweltfreundlich
Im Rahmen des für Kunden kostenlosen S.T.A.R–Programm (SAMSUNG Take Back and Recycle) können benutzte Toner ordnungsgemäß recycelt werden. Hierbei werden die Materialien getrennt, geschreddert und zu großen Teilen in neues Plastik und Metall geschmolzen.

Original ist unverkennbar
Das original Samsung Toner–Label finden Sie auf der Seite des Verpackungskartons Ihres Samsung original Toners. Mithilfe dieses Labels können Sie mühelos die Echtheit des Toners überprüfen.

Höhere Seitenergiebigkeit
Wie anhand einer unabhängigen Studie (BLI) festgestellt wurde, kann die tatsächliche Seitenergiebigkeit eines nicht originalen Toners beträchtlich unter der vom Hersteller angegebenen Zahl liegen. Der Test hat gezeigt, dass die Ergiebigkeit eines nicht originalen Toners ungefähr halb so hoch ist wie die eines original Samsung Toners. Original Tonerkartuschen von Samsung werden unter strengen Qualitätskontrollen befüllt und die Ergiebigkeit nach einer festgelegten Norm (ISO 19752) kontrolliert. Damit können Sie darauf zählen, dass die angegebene Seitenergiebigkeit erreicht wird. Ein original Samsung Toner ist ergiebiger!

Hervorragende Druckqualität
Die schon angesprochene BLI–Studie ergab eine um mehr als 40 % erhöhte Druckerausfallquote bei Verwendung von nicht originalem Toner. Dies ist auf den bei vielen nicht originalen Tonern festgestellten relativ großen Durchmesser der Pulverpartikel zurückzuführen. Die Nutzung eines nicht originalen Toners zog letztlich Reparaturkosten nach sich, die durchschnittlich das Doppelte des Preises eines original Samsung Toners betrugen. Darüber hinaus wurden massive Einbußen in der Druckqualität festgestellt, wie beispielsweise vertikale Linien und verschwommene Bilder. Ein original Samsung Toner steht für hervorragende Druckqualität!

TÜV–Rheinland zertifiziert
Als erster Hersteller lässt Samsung vom TÜV Rheinland im Rahmen der Schadstoffuntersuchung von Verbrauchsmaterial nicht nur das verwendete Tonerpulver, sondern auch die Emissionen während des Druckens testen. Um zu gewährleisten, dass die Qualität des original Samsung Toners auf gewohnt hohem Niveau bleibt, wiederholt der TÜV Rheinland stichprobenartig diese Materialprüfung jährlich.

S.T.A.R.–Programm – Recycling von original Samsung Tonerkartuschen
Mit dem internationalen Rücknahme– und Recyclingprogramm S.T.A.R (SAMSUNG Take Back and Recycle) übernehmen wir Verantwortung für die Entsorgung und das Recycling unserer Tonerkartuschen. Im Rahmen dieses freiwilligen Programms, das kostenlos angeboten wird, durchlaufen die gesammelten Tonerkartuschen einen Recyclingprozess, der die Auswirkungen auf die Umwelt reduziert.

Original von nicht original unterscheiden
Drei einfache Schritte zum Erkennen eines original Samsung Toners. Auf der Verpackung eines original Samsung Toners ist ein Label angebracht, mit dem Sie mühelos die Echtheit des Produkts überprüfen können.

Technische Details:

Funktionen
Typ
Toner
Druckleistung
6000 Seiten
Druckfarben
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatible Produkte
CLP–680ND / DW, CLX–6260ND / FD / FR / FW
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
886 g
Verpackungsinformation
Verpackungsbreite
37,8 cm
Verpackungstiefe
12,5 cm
Verpackungshöhe
14,1 cm
Paketgewicht
1,13 kg
Taragewicht Verpackung
112 g
Verpackungsart
Box
Logistikdaten
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (20 Fuß)
11
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß)
24
Anzahl der Paletten pro intermodalem Behälter (40 Fuß, HC)
24
Palettenbreite
79,6 cm
Palettenlänge
121,6 cm
Palettenhöhe
6 mm
Anzahl Kartons pro Palette (intermodaler Behälter 20 Fuß)
56
Anzahl Kartons pro Palette (intermodaler Behälter 40 Fuß)
56
Anzahl Kartons pro Palette (intermodaler Behälter 40 Fuß, HC)
64
Breite des Versandkartons
39,7 cm
Masterkarton Länge
30,4 cm
Höhe des Versandkartons
27,7 cm
Gewicht Hauptkarton
5,1 kg
Versandkarton Taragewicht
598 g
Menge pro Masterkarton
4 Stück(e)


Kompatible Geräte:
Samsung:
CLP -680; CLP -680 DW; CLP -680 DW Premium Line; CLP -680 ND; CLP -680 ND Premium Line; CLP -680 Series; CLX -6260 FD; CLX -6260 FD Premium Line; CLX -6260 FR; CLX -6260 FR Premium Line; CLX -6260 FW; CLX -6260 FW Premium Line; CLX -6260 ND; CLX -6260 ND Premium Line; CLX -6260 Series
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 80,32*
€ 105,02*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 80,33*
€ 105,03*
1 Tag
14
€ 7,50*
ab € 90,68*
€ 117,32*
€ 6,90*
ab € 110,47*
€ 142,59*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,03*
€ 123,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.