Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung CLT-K506L Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung CLT-K506L Tonerkartusche Original Schwarz
Samsung CLT-K506L Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-CLT-K506L/ELS
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CLT-K506L/ELS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
CLP-680, CLX-6260
Schwarztoner Seitenleistung:
6000 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
OEM-Code:
CLT-K506L
Produktfarbe:
Schwarz
Verpackungsbreite:
378 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
141 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.