Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson 1 Schwarz Farbband für LX 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson 1 Schwarz Farbband für LX 350
Epson 1 Schwarz Farbband für LX 350
Artikel-Nr.:
     7405B-991009176
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S015637
EAN/GTIN:
     8715946522050
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
epson nylonband

Epson 1 Schwarz Farbband für LX 350

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Epson - 1 - Schwarz - Farbband Produkttyp: Farbband Drucktechnologie: Nadel Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 4 Millionen Zeichen Enthaltene Menge: 1 Kompatibel mit: LX 300+II, 350

Epson 1 Schwarz Farbband für LX 350

Produktbeschreibung:

Inhalt: 1 St. · Kurznummer: LX–350 LX–300+ LX–300+II · Passend für (Details): LX–350,LX–300+,LX–300+II · Passend für Geräte des Herstellers: Epson · Produkt–Art: Farbband · Tinten–,Toner–, Trommel–Farbe: Schwarz · Tinten–,Toner–Ausführung: Original · Verbrauchsmaterial–Typ: Farbband

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Menge je Palette
1500 Stück(e)
Mindest Bestellungsanzahl
100 Stück(e)
Technische Details
Palettenhöhe
2,17 m
Quantity per pallet layer (UK)
400 Stück(e)
Quantity per pallet (UK)
2000 Stück(e)
Menge pro Palettenlage
300 Stück(e)
Palettenlänge
120 cm
Palettenbreite
80 cm
Pallet width (UK)
100 cm
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Pallet height (UK)
2,17 m
Pallet length (UK)
120 cm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
100 g
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Verpackungsbreite
76 mm
Funktionen
Ursprungsland
Indonesien
Leistung
Produktfarbe
Schwarz
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Epson
Druckleistung
7405–4000000 Zeichen
Kompatibilität
– LX–350, – Epson LX–300+II (W. USB) 110V, – Epson LX–300+II
Drucktechnologie
Punktmatrix


Kompatible Geräte:
Epson:
FX 80; FX 80 II; FX 80 Plus; FX 800; FX 800 DPM; FX 85; FX 870; FX 880; FX 880 FDW; FX 880 Plus; FX 880 Series; LX 300; LX 300 Plus; LX 300 Plus II; LX 300 Plus II Colour; LX 350; LX 400; LX 80; LX 800; LX 810; LX 850; MX 80; MX 80 F; MX 80 I; MX 80 II; MX 80 T; MX 82; MX 82 F; MX 82 II; MX 82 III; MX 82 T; MX 85; RX 105; RX 70; RX 80; RX 80 F; RX 80 F Plus; RX 80 T; RX 80 T Plus; RX 82; RX 85; RX 88 FT
Weitere Suchbegriffe: nylonband, Tinten & Toner, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
4
1
€ 4,15*
ab € 3,23*
€ 4,41*
1 Tag
185
1
€ 3,90*
ab € 3,35*
€ 4,50*
2 Tage
100
1
€ 4,79*
ab € 3,55*
€ 4,71*
1 Tag
100
1
€ 4,50*
ab € 3,64*
€ 4,80*
Lager 7405
99
1
€ 1,00*
ab € 10,10*
€ 13,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CC24031
ab € 230,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.