Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E8103ETAW, Fetra Boden für Etagenwagen 1200 x 800 mit 1 Paar Auflagewinkel


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-737116
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E8103ETAW
EAN/GTIN:
     4017976081038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenboden Tischwagen
Tischwagenetagenboden
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E8103ETAW, Boden für Etagenwagen 1200 x 800 mit 1 Paar Auflagewinkel, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
14630 GRAMM
Gesamtlänge (mm):
1200
Gesamtbreite (mm):
800
Gesamthöhe (mm):
42
Gesamttragkraft (kg):
90
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
14,7
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 55,36*
€ 69,72*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 55,43*
€ 69,81*
15 Tage
11
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,29*
€ 70,38*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 57,25*
€ 71,55*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,54*
€ 71,87*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 69,72*
€ 82,97
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 68,24*
€ 81,21
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 63,68*
€ 75,78
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 61,58*
€ 73,28
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 55,36*
€ 65,88
pro Satz
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.