Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4255, 4295 und 4395, 1250 x 610 mm, Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4255, 4295 und 4395, 1250 x 610 mm, Holzboden
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4255, 4295 und 4395, 1250 x 610 mm, Holzboden
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4255, 4295 und 4395, 1250 x 610 mm, Holzboden
Artikel-Nr.:
     7356-E4195ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4195ET
EAN/GTIN:
     4017976040950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus Holzwerkstoffplatte. Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
80
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Ladeflächenbreite (mm):
610
Gesamtbreite (mm):
615
Gesamthöhe (mm):
32
Farbe:
Buchendekor
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,50*
€ 87,31*
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 69,77*
€ 87,75*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,12*
€ 89,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,43*
€ 89,74*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,09*
€ 92,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.