Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4255, 4295 und 4395, 1250 x 610 mm, Holzboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4255, 4295 und 4395, 1250 x 610 mm, Holzboden
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4255, 4295 und 4395, 1250 x 610 mm, Holzboden
fetra® Einhängbarer Etagenboden, für Etagenwagen 4255, 4295 und 4395, 1250 x 610 mm, Holzboden
Artikel-Nr.:
     C7573-E4195ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4195ET
EAN/GTIN:
     4017976040950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus Holzwerkstoffplatte. Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. . Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
80
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Ladeflächenbreite (mm):
610
Gesamtbreite (mm):
615
Gesamthöhe (mm):
32
Farbe:
Buchendekor
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.