Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E4195ET, Fetra Etagenboden einhängbar für Etagenwagen 4255, 4295 und 4395


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736882
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4195ET
EAN/GTIN:
     4017976040950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E4195ET, Etagenboden einhängbar für Etagenwagen 4255, 4295 und 4395, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
12000 GRAMM
Gesamtbreite (mm):
615
Gesamthöhe (mm):
32
Gesamttragkraft (kg):
80
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
12
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,82*
€ 86,58*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 87,01*
13 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,42*
€ 88,58*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 88,99*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 91,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,67*
€ 92,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.