Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etagenboden einhängbar - Zubehör -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-E4195ET
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     E4195ET
EAN/GTIN:
     4017976040950
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Boden für Etagenwagen
Etagenwagenboden
Aus Holzwerkstoffplatte. Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg.
Weitere Informationen:
Gesamtbreite (mm):
615
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Zubehör
Gesamthöhe (mm):
32
Gesamttragkraft (kg):
80
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
Zubehör
Nettogewicht (kg):
12
Schnelllieferprogramm:
Nein
... > Fetra > Wagen > Etagenwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,82*
€ 86,58*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 70,31*
€ 87,01*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 73,42*
€ 88,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,79*
€ 88,99*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,61*
€ 91,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,58*
€ 105,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.