Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, Stirnseiten Drahtgitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, Stirnseiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, Stirnseiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, Stirnseiten Drahtgitter
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1200 x 800 mm, , Höhe 1800 mm, Stirnseiten Drahtgitter
Artikel-Nr.:
     7356-8413
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     8413
EAN/GTIN:
     4017976984131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen fetra
etagenwagen
Baukasten-System: Aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. Stirnwände geschlossen mit Drahtgitter 100 x 100 x 5 mm. 1 fester und 3 lose Einlegeböden aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
600
Tragkraft Etage (kg):
90
Ladeflächenlänge (mm):
1200
Ladeflächenbreite (mm):
800
Gesamtlänge (mm):
1369
Gesamtbreite (mm):
809
Gesamthöhe (mm):
1800
Etagenhöhen (mm):
269, 669, 1069, 1469
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Drahtgitterwagen, Transportregal, MultiVario
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,60*
€ 514,85*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 450,66*
€ 517,65*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,06*
€ 523,64*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 467,97*
€ 524,13*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 471,68*
€ 526,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,65*
€ 616,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,49*
€ 594,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 484,80*
€ 576,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,73*
€ 563,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,66*
€ 536,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E8103ETAW
ab € 54,29*
Zubehör
Fetra
E8123ETAW
ab € 72,36*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,52*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,79*
Zubehör
Fetra
E8103SG
ab € 8,14*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,95*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,55*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
E8103VK
ab € 32,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.