Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 440-1575 mm, 500 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 440-1575 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 440-1575 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 440-1575 mm, 500 kg Tragkraft
fetra® Hubtischwagen, Ladefläche 1010 x 520 mm, Hubbereich 440-1575 mm, 500 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-6837
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6837
EAN/GTIN:
     4017976068374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Hubtischwagen aus Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Kräftiger Rohrschiebebügel. Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben. Betätigung über Fußpedal. Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen. Plattform 50 mm hoch. Doppelschere für besonders großen Hubbereich. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder Polyurethan-Bereifung, Lenkrollen mit Feststeller. 2 Jahre Garantie. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Herstellergarantie (Jahre):
2
Gesamttragkraft (kg):
500
Hubbereich (mm):
440 - 1575
Ladeflächenlänge (mm):
1010
Ladeflächenbreite (mm):
520
Gesamtlänge (mm):
1275
Gesamtbreite (mm):
520
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 837,84*
€ 907,99*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,03*
€ 925,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,02*
€ 925,63*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 872,24*
€ 946,86*
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 877,73*
€ 950,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,99*
€ 1.080,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,98*
€ 1.068,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,85*
€ 1.024,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 845,66*
€ 1.006,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,84*
€ 997,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 345,58*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 461,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.