Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6837, Fetra Hubtischwagen 6837, Ladefläche 1.010 x 520 mm - 500 Kg Ladefläche 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736651
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     6837
EAN/GTIN:
     4017976068374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelscheren Hubtisch
Doppelscherenhebebühne
Doppelscherenhubtisch
Einfachscheren-Hebebühne
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

6837, Hubtischwagen 6837, Ladefläche 1.010 x 520 mm - 500 Kg Ladefläche 1010 x 520 mm / 500 Kg, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
168000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Hubbereich (mm):
440 - 1575
Nutzflächenlänge (mm):
1010
Nutzflächenbreite (mm):
520
Gesamtlänge (mm):
1275
Gesamtbreite (mm):
520
Bereifung:
Polyurethan
Radgröße (mm):
150
Ursprungsland:
CN
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
168
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
2
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 837,84*
€ 907,99*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 850,03*
€ 925,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 848,02*
€ 925,63*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 872,24*
€ 946,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 877,73*
€ 950,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,63*
€ 1.101,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,63*
€ 1.089,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,79*
€ 1.044,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,60*
€ 1.026,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,03*
€ 1.011,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6890
ab € 345,58*
Zubehör
Fetra
6891
ab € 461,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.