Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 1080 x 350 mm, mit Rückwand und 2 Trennwänden, 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 1080 x 350 mm, mit Rückwand und 2 Trennwänden, 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 1080 x 350 mm, mit Rückwand und 2 Trennwänden, 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 Ladeflächen 1080 x 350 mm, mit Rückwand und 2 Trennwänden, 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-4878
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4878
EAN/GTIN:
     4017976048789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seiten- und Trennwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
1080
Ladeflächenbreite (mm):
350
Etagenhöhen (mm):
260, 620, 980
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
1165
Gesamtbreite (mm):
385
Gesamthöhe (mm):
1100
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
mit Rückwand und Trennwänden
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen fetra, aktenwagen, aktenwagen 150 kg traglast, Dokumentwagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,07*
€ 460,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,69*
€ 463,10*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 398,01*
€ 467,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,38*
€ 473,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,79*
€ 475,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,39*
€ 556,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,37*
€ 546,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 445,86*
€ 530,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,43*
€ 516,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,96*
€ 504,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,01*
€ 473,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.