Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 4878 150 kg, mit 3 Böden, 1 Rück- und 2 Trennwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4878
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4878
EAN/GTIN:
     4017976048789
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen mit 3 Ladeflächen aus Holz mit Stirnwänden, Gesamttragfähigkeit 150 kg

Anwendung
Zum Transport und Zum Aufbewahren von Ordnern, Akten, Unterlagen und anderem Büro-Material.

Ausführung
• in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion
• Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatte hellgrau
• zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage

Ausführung
• praktischer Wagen mit schlichtem Design
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
50 kg
Ladeflächenlänge:
1080 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
1165 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit Stirnwänden
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
Mit Radfeststeller:
Ja
Ausführung Bürowagen:
Mit Trenn- und Rückwand
Breite:
385 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3
Ladeflächenhöhe:
260 mm | 620 mm | 980 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Ladeflächenbreite:
350 mm
Höhe:
1100 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
1080 x 350 mm
Länge x Breite x Höhe:
1165 x 385 x 1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen fetra, aktenwagen, aktenwagen 150 kg traglast, Etagenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, Büro-Etagenwagen, FETRA
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,07*
€ 460,97*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,69*
€ 463,10*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 398,01*
€ 467,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,38*
€ 473,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,79*
€ 475,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,10*
€ 551,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,75*
€ 547,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,97*
€ 527,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,11*
€ 514,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,69*
€ 483,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.