Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4878, Fetra Bürowagen 4878, Ladefläche 1080 x 350 mm, grau Ladefläche 1080 x 350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-736401
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4878
EAN/GTIN:
     4017976048789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4878, Bürowagen 4878, Ladefläche 1080 x 350 mm, grau Ladefläche 1080 x 350 mm - grau -, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Etagenhöhen (mm):
260, 620, 980
Nutzflächenlänge (mm):
1080
Nutzflächenbreite (mm):
350
Gesamtlänge (mm):
1165
Gesamtbreite (mm):
385
Gesamthöhe (mm):
1100
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
34
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,07*
€ 460,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,69*
€ 463,10*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 398,01*
€ 467,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,38*
€ 473,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,79*
€ 475,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,97*
€ 548,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,54*
€ 544,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,79*
€ 524,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,02*
€ 511,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,07*
€ 483,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.