Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 4878


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-4878
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4878
EAN/GTIN:
     4017976048789
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seiten- und Trennwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 1165 mm, Gesamtbreite: 385 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
150
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Paketdienst
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
34
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Etagenhöhen (mm):
260, 620, 980
Nutzflächenlänge (mm):
1080
Nutzflächenbreite (mm):
350
Gesamtlänge (mm):
1165
Gesamtbreite (mm):
385
Gesamthöhe (mm):
1100
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
... > Fetra > Wagen > Bürowagen
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, aktenwagen fetra, aktenwagen, aktenwagen 150 kg traglast, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,07*
€ 460,97*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,69*
€ 463,10*
12 Tage
6
Frei Haus
ab € 398,01*
€ 467,39*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,38*
€ 473,18*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 418,79*
€ 475,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,18*
€ 563,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,14*
€ 559,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,20*
€ 539,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,87*
€ 525,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,38*
€ 497,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.