Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
Artikel-Nr.:
     7356-4495
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4495
EAN/GTIN:
     4017976044958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. 1 fester und 3 lose Böden mit eingeschweißtem Drahtgitter, 140 x 40 mm pulverbeschichtet, 15 mm hohem Rand an den Längsseiten. Lose Böden variabel einlegbar, Einhängeraster 120 mm. Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15 und ca. 30 Grad. Tragkraft pro Einlegeboden 50 kg. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
50
Ladeflächenlänge (mm):
1250
Ladeflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
1430
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,73*
€ 543,35*
Lager 7356
5
Frei Haus
ab € 491,08*
€ 546,03*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,75*
€ 550,54*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,05*
€ 553,10*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,36*
€ 559,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,03*
€ 649,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,63*
€ 644,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 525,70*
€ 625,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,33*
€ 619,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 504,78*
€ 600,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 491,08*
€ 584,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4195ET
ab € 70,31*
Zubehör
Fetra
E4495ET
ab € 75,03*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,62*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,90*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,90*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,44*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.