Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4495, Fetra Etagenwagen 4495 mit 4 Böden, Ladefläche 1.250 x 610 mm Ladefläche 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
fetra® Etagenwagen, 4 Ladeflächen 1250 x 610 mm, Drahtgitter, verstellbar, Höhe 1800 mm
Artikel-Nr.:
     260B-736998
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4495
EAN/GTIN:
     4017976044958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4495, Etagenwagen 4495 mit 4 Böden, Ladefläche 1.250 x 610 mm Ladefläche 1.250 x 610 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
73000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Tragkraft Etage (kg):
50
Nutzflächenlänge (mm):
1250
Nutzflächenbreite (mm):
610
Gesamtlänge (mm):
1430
Gesamtbreite (mm):
620
Gesamthöhe (mm):
1800
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
73
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 501,44*
€ 537,49*
18 Tage
5
Frei Haus
ab € 490,36*
€ 540,14*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,47*
€ 544,60*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 510,74*
€ 547,13*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,99*
€ 553,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,49*
€ 639,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,59*
€ 636,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,35*
€ 627,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,00*
€ 611,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,44*
€ 596,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
E4195ET
ab € 69,77*
Zubehör
Fetra
E4495ET
ab € 75,35*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,55*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,70*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,09*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,46*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.