Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
fetra® C+C Wagen, Ladefläche 1000 x 700 mm, Siebdruckplatte, ineinanderschiebbar, Stirnwand Streben
Artikel-Nr.:
     7356-2962
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2962
EAN/GTIN:
     4017976029627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
C+C-Wagen (Baumarktwagen oder Einkaufswagen) - Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, dadurch 75% Stellraum-Einsparung. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
500
Ladeflächenlänge (mm):
1000
Ladeflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
310
Gesamtlänge (mm):
1212
Gesamtbreite (mm):
843
Gesamthöhe (mm):
1004
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, Lagerwagen, Cash + Carry, Baumarktwagen, Raumsparwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 251,13*
€ 291,14*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,17*
€ 292,52*
Lager 7356
7
Frei Haus
ab € 249,68*
€ 295,31*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,74*
€ 298,99*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,97*
€ 300,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,31*
€ 351,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,45*
€ 344,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,80*
€ 315,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,68*
€ 297,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,92*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,53*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,75*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,88*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,61*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,90*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.