Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2962, Fetra C+C-Wagen 2962, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-736389
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2962
EAN/GTIN:
     4017976029627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CC-Wagen
Einkaufswagen
Plattformwagen
fetra plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2962, C+C-Wagen 2962, Ladefläche 1.000 x 700 mm Ladefläche 1.000 x 700 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
500
Nutzflächenlänge (mm):
1000
Nutzflächenbreite (mm):
700
Ladeflächenhöhe (mm):
310
Gesamtlänge (mm):
1212
Gesamtbreite (mm):
843
Gesamthöhe (mm):
1004
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
200 x 40
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
34
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen tragkraft 500 kg, C+C-Wagen, C+C-WAGEN
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 253,41*
€ 290,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,39*
€ 292,24*
12 Tage
7
Frei Haus
ab € 247,45*
€ 295,03*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,43*
€ 298,70*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,39*
€ 300,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,86*
€ 346,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,35*
€ 341,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,11*
€ 327,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,37*
€ 319,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1291
ab € 32,78*
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,47*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,03*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,05*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,38*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,43*
Zubehör
Fetra
2913
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.