Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Vollgummiräder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Vollgummiräder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     7356-1071
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1071
EAN/GTIN:
     4017976010717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Rollen für Fasslifter
Fasskarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle TPE 200 x 40 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Gesamtbreite (mm):
680
Gesamthöhe (mm):
1600
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fasskarre fetra vollgummi, fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasstransport
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,76*
€ 237,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,55*
€ 237,59*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 198,03*
€ 241,87*
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 207,10*
€ 246,05*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 209,45*
€ 247,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,87*
€ 287,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,22*
€ 278,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 227,33*
€ 270,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,15*
€ 261,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,54*
€ 251,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 312,90*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 374,64*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.