Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Vollgummiräder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Vollgummiräder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Vollgummiräder
fetra® Fasskarre, für 200-Liter-Fässer, 300 kg Tragkraft, mit Stütz-Lenkrolle, Vollgummiräder
Artikel-Nr.:
     C7573-1071
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1071
EAN/GTIN:
     4017976010717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
fasskarre fetra vollgummi
Fasskarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle TPE 200 x 40 mm. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
300
Gesamtbreite (mm):
680
Gesamthöhe (mm):
1600
Bereifung:
Vollgummi
Radgröße (mm):
250 x 60
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: fasskarre, fasskarre vollgummi, Fasstransport
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,23*
€ 276,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 228,49*
€ 271,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,08*
€ 258,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,51*
€ 251,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
2702
ab € 310,84*
Zubehör
Fetra
2703
ab € 372,84*
Zubehör
Fetra
1763
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.