Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Hochhubwagen
>
Fasslifter
>
Rollen für Fasslifter
>
Artikel
Fasskarre 1071 -mit Stützrad-
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Fetra
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-1712231-1071
Hersteller:
Fetra
Herst.-Nr.:
1071
EAN/GTIN:
4017976010717
Suchbegriffe:
Fasskarre
Fasstransporter
Fasstransportkarre
Rollen für Fasslifter
Fasskarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder mit Vollgummibereifung, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle TPE 200 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... >
Fetra
>
Karren
>
Fasshandling-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
fasskarre fetra vollgummi
,
fasskarre
,
fasskarre vollgummi
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,57*
€ 237,42*
Lager 3904
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,18*
€ 238,59*
Lager 7356
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 198,93*
€ 242,93*
Lager 245
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,05*
€ 246,67*
Lager 2478
4 Tage
25
Frei Haus
ab € 208,07*
€ 248,29*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,13*
€ 286,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,12*
€ 286,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 30 Stück
€ 222,18*
€ 264,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1000 x 600 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 400 kg Tragkraft
Fetra
2702
ab € 299,30*
Zubehör
fetra® Fasstransportwagen, Ladefläche 1250 x 650 mm, Gitterrost 31 x 31 mm, 600 kg Tragkraft
Fetra
2703
ab € 372,97*
Zubehör
fetra® Handgriff mit Sicherheitsbügel, für Rohr-Ø 33,5 mm, rot
Fetra
1763
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen