Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CFS 3K-5 Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CFS 3K-5 Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein
Kern CFS 3K-5 Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD3326
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CFS 3K-5 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage 0,01 g
zählwaage
kern & sohn zählwaage

Kern CFS 3K-5 Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein.

- Wägebereich: 3 kg.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität: 0,05 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 0,5 g.

- Wägefläche: 30 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 320 mm x350 mm x 125 mm.

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z.B. eines Behälters.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing), ideal zum Portionieren, Dosieren, Sortieren.
Über Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl, bekanntes Referenzgewicht.
Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein
akustisches und optisches Signal angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts.
Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z.B. mit Wäägebrücken.
 

 

Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu der Waage einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende DAkkS Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,08*
€ 585,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,47*
€ 561,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 466,75*
€ 555,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,51*
€ 471,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 387,90*
€ 461,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,06*
€ 451,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.