Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EMB 100-3 Kleintierwaage - 100g/0,001g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EMB 100-3 Kleintierwaage - 100g/0,001g
Kern EMB 100-3 Kleintierwaage - 100g/0,001g
Artikel-Nr.:
     7303-M755
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 100-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern EMB 100-3 Präzisionswaage


Universelle Kleintierwaage für den mobilen und stationären Einsatz!

- Wägebereich: 100 g.

- Ablesbarkeit: 0,001 g.

- Linearität: 0,005 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,001 g.

- Wägefläche (d): 8,2 cm. (Ringförmiger Windschutz serienmäßig)

- Einschwingzeit: 2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KleintierwaageEMB 100-3

Batteriebetrieb.

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet.

Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren.

Besonders flache Bauweise.

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.

Startbereit: Batterien inklusive. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar



Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 157,13*
€ 182,39*
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 156,98*
€ 182,42*
Frei Haus
ab € 147,71*
€ 191,13*
Frei Haus
ab € 164,66*
€ 192,76*
Lager 7303
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 152,39*
€ 196,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,11*
€ 226,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,50*
€ 212,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,39*
€ 181,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 152,39* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.