Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenwaage, 100 g/1 mg, EMB 100-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenwaage, 100 g/1 mg, EMB 100-3
Taschenwaage, 100 g/1 mg, EMB 100-3
Artikel-Nr.:
     4502-12L6947
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 100-3
EAN/GTIN:
     4045761098060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Schulwaage, EMB 100-3, Kern - Waagen EMB 100-3 Schulwaage 0,001 g : 100 g Features * Einfache und komfortable 2TastenBedienung * Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren * Besonders flache Bauweise * Startbereit: Batterien inklusive * Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum Ø×H 96×35 mm * Haken für Unterflurwägungen serienmäßig * Modell KERN EMB 5001BE als Spezialversion „Black Edition“ erhältlich
Weitere Informationen:
Ablesbarkeit:
1 mg
Ausführung:
Taschenwaage
Wägebereich:
100 g
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.21 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, tierwaage kern, tierwaage, tierwaage 100kg, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 157,13*
€ 182,39*
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 156,98*
€ 182,42*
Frei Haus
ab € 147,71*
€ 191,13*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 164,66*
€ 192,76*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 152,39*
€ 196,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,76*
€ 229,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,69*
€ 226,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,95*
€ 208,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,66*
€ 195,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 164,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.