| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M737 Herst.-Nr.: YKS-01 EAN/GTIN: 4045761124677 |
| |
|
| | |
| KernYKS-01 Statistik-Drucker
Für Kern Waagen mit Datenschnittstelle RS-232. - Abmessung (BxTxH):165 x 140 x 50 mm. - Gewicht:1000 g. Leiser Thermo-Drucker mit 0,75 Zeilen/sec und max. 40 Zeichen pro Zeile. GLP-Protokollierung der Waagenjustierung mit Andruck von Datum und Uhrzeit. Nummerator. Statistikfunktionen wie Anzahl und Summe aller Messwerte, Minimal- und Maximalwert der Grundgesamtheit, Spannweite (Max-Min). Mittelwert, Standardabweichungen. Verfügbare Einheiten: mg, g, kg, pcs. Sprachenversionen: D, GB, F, PL Thermodruck. Option: Papierrollen (10 Stück), KERN YKB-A10. Tipp: Kaufen Sie Waage und Drucker zusammen, dann erhalten Sie das Schnittstellenkabel gratis! Sollten Sie eine weitergehende Beratung wünschen oder sonstige Fragen haben, können Sie uns telefonisch oder per Email kontaktieren.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 306,70* | € 394,32* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 341,91* | € 394,70* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,40* | € 400,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 382,84* | € 440,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|