| |
|
| Artikel-Nr.: 3EH3T-YKS-01 Herst.-Nr.: YKS-01 EAN/GTIN: 4045761124677 |
| |
|
| | |
| Kern - YKS-01 - Statistik-Drucker für KERN-Waagen mit Datenschnittstelle RS-232 |-Leiser Thermo-Drucker mit 0,75 Zeilen/sec und max. 40 Zeichen pro Zeile. GLP-Protokollierung der Waagenjustierung mit Andruck von Datum und Uhrzeit. Nummerator. Statistikfunktionen wie Anzahl und Summe aller Messwerte, Minimal- und Maximalwert der Grundgesamtheit, Spannweite (Max-Min). Mittelwert, Standardabweichungen, verfügbare Einheiten: mg, g, kg, pcs. Sprachenversionen: D, GB, F, PL Technische Daten |-Thermodruck |-Abmessungen Gehäuse BxTxH 165x140x50 mm Zubehör|- |-Papierrollen (10 Stück), KERN YKB-A10 Technische Daten: Nettogewicht: 1000 Dimensions packaging (WxDxH): 1mm x 1mm x 1mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 306,70* | € 394,32* | | | | Lager 3EH3T | | | | | | Frei Haus | ab € 341,91* | € 394,70* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 348,40* | € 400,83* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 382,84* | € 440,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3EH3T | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3EH3T | | Versand: Lager 3EH3T | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|