| |
|
| Artikel-Nr.: 340-YKS01 Herst.-Nr.: YKS-01 EAN/GTIN: 4045761124677 |
| |
|
| | |
| Zum Ausdruck von Wägewerten, Rezepturen, Stückzahlen etc. oder zur GLP-Protokollierung von Wägedaten mit Andruck von Datum und Uhrzeit. FLP-/GMP-konformes Druckformular hinterlegt. Sprachversionen: DE, EN, FR. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Nettogewicht: | 1,00 kg | Verpackungshöhe: | 0,08 m | Verpackungsbreite: | 0,3 m | Verpackungstiefe: | 0,195 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 308,23* | € 395,29* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,95* | € 395,56* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 345,82* | € 401,82* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 383,05* | € 442,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|