Kern OBS 111 Durchlichtmikroskop
Das Schulmikroskop- für die ersten Schritte in der Mikroskopie und dem Biologieunterricht.
- Optisches System:Finite.
- Tubus:Monocular.
- Tubus Neigungswinkel :45°.
- Beleuchtung:0,5 W LED (transmitting).
- Abmessungen (B×T×H):130 mm x300 mm x 310 mm.
- Objektiv:4x / 10x / 40x.
- Eingangsspannung:100 - 240 V.
Bei der KERN OBS-1-Serie handelt es sich um solide und einfache Schulmikroskope, die durch ihre übersichtlichen Bedienelemente spielend leicht zu handhaben sind.
Durch die stufenlos dimmbare 0,5 W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet.
Auch ein mobiler Einsatz ist durch die wiederaufladbaren Batterien kein Problem.
Die einfache 0,65-Kondensorlinse am OBS 101 (Kondensorscheibe) und am OBS 102 (fixerKondensor) sorgt für eine optimale Lichtbündelung und Ausleuchtung der Probe. Die Modelle OBS 103, 104, 105 und 106 verfügen über einen höhen-verstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt.
Die Modelle OBS 104 und OBS 106 verfügen über einen höhenverstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende,
welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt.
Die Fokussierung des Objekts findet für alle Modelle über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt.
Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über einen mechanischen Kreuztisch (nur bei KERN OBS 106).
Anwendungsgebiet:
Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby
Anwendungen/Proben:
Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)