Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Durchlichtmikroskop (Schule) Monokular Achromat 4/10/40 WF10x18 0 (OBS 111)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146644/full/OBS-111-0.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/146644/full/OBS-111-0.jpg
KERN Durchlichtmikroskop (Schule) Monokular Achromat 4/10/40 WF10x18 0 (OBS 111)
Artikel-Nr.:
     3EH3T-OBS 111
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     OBS 111
EAN/GTIN:
     4045761228399
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
KERN Durchlichtmikroskop (Schule) Monokular Achromat 4/10/40 WF10x18 0 (OBS 111)

KERN Durchlichtmikroskop (Schule) Monokular Achromat 4/10/40; WF10x18; 0,5W LED

Bei der KERN OBS 111-Serie handelt es sich um solide und einfache Schulmikroskope, die durch ihre übersichtlichen Bedienelemente spielend leicht zu handhaben sind; Durch die stufenlos dimmbare 0,5 W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet. Auch ein mobiler Einsatz ist durch die wiederaufladbaren Batterien kein Problem; Die einfache 0,65-Kondensorlinse am OBS 101 (Kondensorscheibe) und am OBS 102 (fixerKondensor) sorgt für eine optimale Lichtbündelung und Ausleuchtung der Probe. Die Modelle OBS 103, 104, 105 und 106 verfügen über einen höhen-verstellbaren und dadurch fokussierbaren 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende, welcher für eine optimale Lichtbündelung sorgt; Die Fokussierung des Objekts findet für alle Modelle über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt. Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über einen mechanischen Kreuztisch (nur bei OBS 106); Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar; Details entnehmen Sie bitte der folgenden ModellaustattungslisteGrundschule (Primär-) und SekundärstufeTransluzente und dünne, kontrastarme, anspruchsvolle Präparate (z. B. lebende Säugerzellen, Bakterien, Gewebe);
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 172,23*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 172,43*
Frei Haus
ab € 158,62*
€ 178,13*
Frei Haus
ab € 129,40*
€ 179,92*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,43*
€ 205,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,56*
€ 201,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 153,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.