| |
|
| Artikel-Nr.: 340-OBS111 Herst.-Nr.: OBS 111 EAN/GTIN: 4045761228399 |
| | |
|
| | |
| Bei der KERN OBS-Serie handelt es sich um solide und einfache Schulmikroskope, die durch ihre übersichtlichen Bedienelemente spielend leicht zu handhaben sind; Durch die 0,5W-LED ist eine optimale Ausleuchtung der Präparate sowie eine hohe Lebensdauer gewährleistet; Die einfache 0,65-Kondensorlinse sorgt für eine optimale Lichtbündelung und Ausleuchtung der Probe (Kondensorscheibe); Die Fokussierung des Objekts findet;über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt; Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven ist ebenfalls verfügbar; Anwendungsgebiet: Grundschule (Primär-) und Sekundärstufe, Ausbildung, Hobby; Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten); Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 2,8 kg | Nettogewicht: | 2,2 kg | Verpackungshöhe: | 0,215 m | Verpackungsbreite: | 0,42 m | Verpackungstiefe: | 0,28 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, kern und sohn mikroskop, auflichtmikroskop, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,76* | € 170,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,21* | € 170,25* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 158,79* | € 176,11* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,70* | € 177,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 158,79* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|