Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOC 300K-2L Paketwaage IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOC 300K-2L Paketwaage IP65
Kern EOC 300K-2L Paketwaage IP65
Kern EOC 300K-2L Paketwaage IP65
Artikel-Nr.:
     7303-M611
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOC 300K-2L
EAN/GTIN:
     4045761192294
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Paketwaage

Kern EOC 300K-2L Paketwaage

Allround-Paketwaage für optimale Bedienbarkeit!

- Wägebereich:150/300 kg

- Ablesbarkeit:50/100 g

- Linearität:150/300 g

- Reproduzierbarkeit:50/100 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen):100 g

- Wägefläche:60 x 50cm

- Kabellänge Anzeigegerät: 3 m

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern EOC Serie.

Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65.

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.

Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.

Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.

Wiegen statt Zählen!

Die einfache Handhabung der Zählfunktion ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile – das spart Zeit und Kosten!

 

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 427,23*
€ 477,24*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,14*
€ 477,26*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 388,11*
€ 481,75*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,22*
€ 489,74*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,51*
€ 489,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 481,75*
€ 573,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,54*
€ 556,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 462,87*
€ 550,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,25*
€ 512,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,90*
€ 479,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 394,14*
€ 469,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,11*
€ 461,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 388,11* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
266581
ab € 44,29*
Zubehör
Kern
EOC-A01S05
ab € 31,66*
Zubehör
Kern
EOC-A03
ab € 22,26*
Zubehör
k.A.
266679
ab € 121,65*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 321,53*
Zubehör
Kern
EOC-A05
ab € 40,02*
Zubehör
Kern
EOC-A04
ab € 17,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.