SauterFL10KKraftmessgerät
Premium-Kraftmessgerät mit grafikunterstütztem Display.
Newton-Meter.
- Messbereich:10000 N.
- Ablesbarkeit:5 N.
Sauter FL Kraftmessgerät.
Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung.
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige.
Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen.
Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände.
Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an.
Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals.
Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen - ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen.
Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte.
Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit der Belastung (0–2 V).
Lieferung im robusten Tragekoffer.
Wählbare Einheiten: N, kN, kgf, ozf, lbf