Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern FL 5K Kraftmessgerät 5000 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203272
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FL 5K
EAN/GTIN:
     4045761215986
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 5000n
dynamometer
Kern FL 5K Kraftmessgerät 5000 N (max.) Werksstandard (ohne Zertifikat)

Premium-Kraftmessgerät mit grafikunterstütztem Display für Zug- und Druckkraftmessungen mit externer Messzelle

Premium-Kraftmessgerät mit externer Messzelle, Zugösen und Druckplatten im Lieferumfang enthalten. Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung. Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige. Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedingungen. Montierbar an alle SAUTER-Prüfstände. Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an. Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt. Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte. Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit von der Belastung (-2 bis +2 V). Wählbare Einheiten: N, kN, kg, oz, lb. Lieferung im robusten Tragekoffer.

Herstellerfarbe: Mehrfarbig
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V, 500 mA
Gewicht: 515 g
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe: mehrfarbig
Anzeige: LCD
Schnittstellen: USB + RS-232
Messbereich Kraft (max.): 5000 N
Messfrequenz: 1000 Hz
Produkt-Art: Kraftmessgerät
Messbereich Kraft: 5000 N (max.)
Kategorie: Kraftmessgerät
Hersteller-Nr.: FL5K
EAN: 4045761215986

Lieferumfang:

- Akku & Netzteil () + - Zusatzbeschreibung + - Betriebsanleitung + - Zusatzbeschreibung

Weitere Suchbegriffe: kern kraftmessgerät, 4045761215986, Kern, FL 5K
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 811,11*
€ 877,55*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 731,60*
€ 877,57*
Frei Haus
ab € 688,96*
€ 914,94*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 913,05*
€ 974,97*
Lager 1039
19
Frei Haus
ab € 1.274,28*
€ 1.323,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.323,20*
€ 1.574,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.315,97*
€ 1.566,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,22*
€ 1.537,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,14*
€ 1.519,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,28*
€ 1.516,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FL 10K
ab € 772,56*
Ähnlich
Kern
FL 20K
ab € 790,03*
Ähnlich
Kern
FL 2K
ab € 470,22*
Ähnlich
Kern
FL 5
ab € 388,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.