Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern Kraftmessgerät bis 5N / 0,2 %, Auflösung 0,002 N 1000Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Kern Kraftmessgerät bis 5N / 0,2 %, Auflösung 0,002 N 1000Hz
Artikel-Nr.:
     108EL-2059599
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     FL 5
EAN/GTIN:
     4045761138834
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kern kraftmessgerät
dynamometer
Messbereich = 5N
Genauigkeit max. = 0,2 %
Auflösung = 0,002 N
Abtastrate = 1000Hz

Das digitale Kraftmessgerät Sauter FL-S ist ein Premium-Kraftmessgerät mit graphisch unterstützter Anzeige und integrierter Messzelle mit maximaler Messkapazität von 5 N. Es verfügt über ein drehbares Display mit Hintergrundbeleuchtung und internen Speicher für bis zu 500 Messungen.Kann auf allen Sauter Prüfständen montiert Echtzeit- oder Peak-Hold-Modus zur Betrachtung von Übergängen oder zur Erfassung von Spitzen Metallgehäuse für Durable Nutzung unter rauen Umgebungsbedingungen
Weitere Informationen:
Messbereich:
5N
Genauigkeit max.:
0,2 %
Auflösung:
0,002 N
Abtastrate:
1000Hz
Weitere Suchbegriffe: kraftmessgerät 5n, 2059599, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kraftmessgeräte, Kern, FL5, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Force Gauges
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 388,46*
€ 485,85*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 432,51*
€ 485,87*
Lager 108
Frei Haus
ab € 436,47*
€ 507,18*
Frei Haus
ab € 407,00*
€ 509,51*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,02*
€ 515,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,94*
€ 596,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 470,06*
€ 559,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,45*
€ 532,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,47*
€ 519,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 436,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FL 1K
ab € 445,93*
Ähnlich
Kern
FL 100
ab € 387,43*
Ähnlich
Kern
FL 10
ab € 389,33*
Ähnlich
Kern
FL 200
ab € 385,93*
Ähnlich
Kern
FL 20
ab € 386,13*
Ähnlich
Kern
FL 500
ab € 386,76*
Ähnlich
Kern
FL 50
ab € 387,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.