Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 10K, ext. Messzelle, 10000 N, 5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-283-627
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     283627
EAN/GTIN:
     4045761215993
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät 10 kn
dynamometer
Sauter digitales Premium-Kraftmessgerät FL 10K, ext. Messzelle, Messbereich 10000 N, Ablesbarkeit 5N
  • Premium-Kraftmessgerät mit externer Messzelle, Zugösen im Lieferumfang enthalten
  • Umkehrbares Display mit Hinterleuchtung
  • Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts bzw. Track-Funktion zur kontinuierlichen Messanzeige
  • Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedingungen
  • Wählbare Einheiten: N, kN, kg, oz, lb
  • Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an
  • Messen mit Toleranzbereich (Grenzwertfunktion): Oberer und unterer Grenzwert programmierbar, in Zug- und Druckrichtung. Der Messvorgang wird durch ein akustisches und optisches Signal unterstützt
  • Interner Datenspeicher für bis zu 500 Werte
  • Kontinuierlicher Analogausgang: Lineares Spannungssignal in Abhängigkeit von der Belastung (-2 bis +2 V)
  • Lieferung im robusten Tragekoffer
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 175 x 75 x 30
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Nennspannung [V]: 100 - 240
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 8,5
  • Typ: Digital
Weitere Informationen:
Breite Außen:
175 mm
Tiefe Außen:
75 mm
Höhe Außen:
30 mm
Gewicht:
1,25 kg
Weitere Suchbegriffe: kern kraftmessgerät, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Kraftmessung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 773,79*
€ 1.030,23*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 862,61*
€ 1.037,38*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 959,67*
€ 1.037,60*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.058,37*
€ 1.130,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.112,35*
€ 1.177,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,91*
€ 1.345,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.114,33*
€ 1.326,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.089,96*
€ 1.297,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.073,34*
€ 1.277,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,37*
€ 1.259,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.058,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
FL 20K
ab € 798,74*
Ähnlich
Kern
FL 5K
ab € 655,20*
Ähnlich
Kern
FL 2K
ab € 470,24*
Ähnlich
Kern
FL 5
ab € 389,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.